DAYTON 5EFH7 다운블라스트 벤트 벨트 드라이브 13-3/4 In
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 다운 블라스트 인공 호흡기 덜 Drv Pkg |
기본 높이 | 1.75 " |
베이스 길이 | 22 " |
기본 너비 | 22 " |
베어링 유형 | 밀봉 된 필로우 블록 |
CFM 범위 | 1866 ~ 2391 @ 0.0 "SP |
드라이브 유형 | 벨트 |
주택 자재 | 스펀 알루미늄 |
맥스. 입구 온도. | 180 학위 |
모터 HP | 1 / 4에 1 / 2 |
장착 위치 | 지붕 |
전반적인 Dia. | 28.375 " |
전체 높이 | 25.375 " |
권장 댐퍼 크기 (인치) | 15 X 15 |
필요 | 새 설치를위한 지붕 연석 |
RPM 범위 | 1315 ~ 1685 |
샤프트 직경 시브 엔드 | 3 / 4 " |
샤프트 직경 휠 끝 | 3 / 4 " |
휠 지름 | 13.75 " |
휠 재질 | 알류미늄 |
휠 타입 | 뒤로 경사 원심 |
선박 중량 (kg) | 21.15 |
선박 높이 (cm) | 80.52 |
선박 길이 (cm) | 78.74 |
선박 폭 (cm) | 78.74 |
HS 코드 | 8414596060 |
원산지 | US |
모델 | 권장 댐퍼 크기 (인치) | 베이스 길이 | 기본 너비 | RPM 범위 | 샤프트 직경 시브 엔드 | 샤프트 직경 휠 끝 | 휠 지름 | 베어링 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16D539 | 12 X 12 | 19 " | 19 " | 1635 ~ 1800 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 11 " | 밀봉 된 필로우 블록 | ₩ 1,449,297 | |
16D540 | 12 X 12 | 19 " | 19 " | 1395 ~ 1725 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 13.25 " | 밀봉 된 필로우 블록 | ₩ 1,716,522 | |
16D541 | 12 X 12 | 19 " | 19 " | 1315 ~ 1685 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 13.75 " | 밀봉 된 필로우 블록 | ₩ 1,867,425 | |
16D542 | 15 X 15 | 22 " | 22 " | 1075 ~ 1705 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 14.75 " | 밀봉 된 필로우 블록 | ₩ 1,968,102 | |
16D543 | 15 X 15 | 22 " | 22 " | 865 ~ 1375 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 16.75 " | 밀봉 된 필로우 블록 | ₩ 2,148,650 | |
16D544 | 27 X 27 | 40 " | 40 " | 365 ~ 890 | 1" | 1" | 30.5 " | 재생 가능한 필로우 블록 | ₩ 4,303,232 | |
4YU92 | 12 X 12 | 19 " | 19 " | 1401 ~ 1710 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 11 " | 밀봉 된 필로우 블록 | ₩ 1,472,205 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.