DAYTON 5DVN6 Upblast 인공 호흡기 휠 8-1/4 인치 115v
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | Upblast 인공 호흡기 |
조립 된 | 가능 |
조립 / 미 조립 | 조립 된 |
기본 높이 | 1.75 " |
베이스 길이 | 19 " |
기본 너비 | 19 " |
CFM @ 0.000 인치 SP | 197/165/133 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 164/126/81 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 128 / 70 /- |
드라이브 유형 | 직접 |
주택 자재 | 스펀 알루미늄 |
Hz | 60 |
맥스. BHP | 0.02 |
맥스. 입구 온도. | 130 학위 |
맥스. 작동 암페어 | 1.00/0.77/0.68 |
모터 HP | 1/60 |
모터 전압 | 115 |
장착 위치 | 지붕 |
속도의 수 | 3 |
전반적인 Dia. | 18.375 " |
전체 높이 | 13.5 " |
상 | 1 |
필요 | 새 설치를위한 지붕 연석 |
RPM | 1550/1300/1050 |
샤프트 직경 시브 엔드 | 5 / 16 " |
샤프트 직경 휠 끝 | 5 / 16 " |
Sones @ 0.125-In. SP @ 5피트 | 3.9/2.5/1.7 |
Sones @ 0.250-In. SP @ 5피트 | 4.0 / 2.5 / [삭제] |
Sones @ 0.500-In. SP @ 5피트 | -/-/- |
속도 제어 | 48C172 |
속도 제어 가능 | 가능 |
휠 지름 | 8.25 " |
휠 재질 | 알류미늄 |
선박 중량 (kg) | 10.15 |
선박 높이 (cm) | 47.5 |
선박 길이 (cm) | 59.69 |
선박 폭 (cm) | 58.93 |
HS 코드 | 8414596060 |
원산지 | US |
A. 최대 화씨 130도까지 유입구 온도를 처리할 수 있습니다.
A.
A.
모델 | CFM @ 0.625 인치 SP | 베이스 길이 | 기본 너비 | CFM @ 0.750 인치 SP | CFM @ 0.875 인치 SP | CFM @ 1.000 인치 SP | CFM @ 1.250 인치 SP | CFM @ 1.500 인치 SP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4HZ41 | 1195 | 22 " | 22 " | 1129 | 1062 | 970 | - | - | ₩ 1,864,467 | |
4HZ44 | - | 22 " | 22 " | - | - | - | - | - | ₩ 1,994,545 | |
4HZ45 | 2061 | 22 " | 22 " | 1994 | 1926 | 1838 | 1646 | 1365 | ₩ 2,446,360 | |
5DVN8 | - | 19 " | 19 " | - | - | - | - | - | ₩ 1,147,510 | |
5DVP0 | - | 19 " | 19 " | - | - | - | - | - | ₩ 1,291,395 | |
5DVP4 | 347 /-/- | 19 " | 19 " | - | - | - | - | - | ₩ 1,313,060 | |
5DVP6 | 442 /-/- | 19 " | 19 " | - | - | - | - | - | ₩ 1,404,690 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.