그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 축 팬 |
공기 흐름 | 197 / 232cfm |
A | 0.23 / 0.29A |
베어링 유형 | 공 |
블레이드 소재 | PBT 플라스틱 |
CFM @ 0.000 인치 SP | 197/232 |
색상 | 검정 |
깊이 | 2" |
환경 응용 | 장비 냉각 |
높이 | 6 3 / 4 " |
주택 자재 | 알류미늄 |
Hz | 50 / 60 Hz에서 |
IP 등급 | IP33 |
맥스. 주변 온도. | 176도 에프 |
모터 절연 | 클래스 A |
마운팅 아이 OC | 6 3 / 8 " |
장착 위치 | 수직 또는 수평 |
RPM | 2900/3300 |
셰이프 | 직사각형 |
소음 수준 | 59 / 63dB |
전압 | 120V 교류 |
와트 | 27 / 32W |
폭 | 5 15 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.92 |
원산지 | 대만 |
프로덕트 | 모델 | 소음 수준 | 공기 흐름 | A | 전압 | 와트 | 블레이드 소재 | CFM @ 0.000 인치 SP | 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55VD31 | 51 / 54dB | 454 / 537cfm | 0.18 / 0.19A | 230V 교류 | 38 / 40W | 폴리 카보네이트 | 454/537 | 3 1 / 2 " | ₩ 146,387 | ||
55VD33 | 50 / 54dB | 539 / 461cfm | 0.37 / 0.38A | 120V 교류 | 42 / 43W | 폴리 카보네이트 | 447/530 | 3 1 / 2 " | ₩ 146,387 | ||
55VD35 | 59 / 62dB | 196 / 229cfm | 0.11 / 0.14A | 230V 교류 | 24 / 30W | PBT 플라스틱 | 196/229 | 2" | ₩ 100,117 | ||
55VD36 | 51 / 54dB | 452 / 527cfm | 0.37 / 0.38A | 120V 교류 | 42 / 43W | 폴리 카보네이트 | 452/527 | 3 1 / 2 " | ₩ 146,387 | ||
55VD32 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 90,685 | ||
55VD30 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 45,290 | ||
55VD28 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 46,305 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.