그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | DC 기어 모터 |
베어링스 | 소결 된 청동 슬리브 |
브러쉬 | 가능 |
Enclosure | 완전 밀폐형 비 환기 |
마감재 | 무도장 |
완전 부하 암페어 | 1.00 |
기어 케이스 | 다이 캐스트 아연 |
기어 소재 | 다이 캐스트 아연 |
기어비 | 938.2:1 |
기어 타입 | 박차 |
주택 자재 | 다이 캐스트 아연 |
입력 HP | 1/175 |
절연 클래스 | B |
길이 덜 샤프트 | 3" |
윤활제/루브리컨트 | 채워진 그리스 |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
최대. 토크 | 41.0 인치-파운드 |
모터 샤프트 설계 | 평면 |
모터 유형 | 영구 자석 DC |
장착 위치 | 모든 각도 |
명판 RPM | 8.8 |
무부하 RPM | 11 |
전체 길이 | 4" |
오버행 부하 | 30의 파운드 |
리버시블 샤프트 출력 | 가능 |
회전 | CW / CCW |
샤프트 디아. | 5 / 16 " |
축 길이 | 1" |
샤프트 방향 | 평행 |
샤프트 유형 | 하나의 |
토크 시작 | 41 인치-파운드 |
열 보호 | 없음 |
타입 | DC 기어 모터 |
전압 | 12 VDC |
선박 중량 (kg) | 0.69 |
프로덕트 | 모델 | 기어비 | 베어링스 | 브러쉬 | 기어 타입 | 주택 자재 | 입력 HP | 절연 클래스 | 길이 덜 샤프트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1L848 | 60:1 | 출력 샤프트에 스러스트 볼이있는 바늘, 모터에 볼 | 외부 교체 가능 | - | 캐스트 알루미늄 다이 | 1/8 | - | 10.375 " | ₩ 990,570 | ||
2H588 | 116:1 | 케이스에 스러스트 볼, 모터에 볼이있는 바늘 관통 | 외부 교체 가능 | 헬리컬 및 스퍼 | 캐스트 알루미늄 다이 | 1/6 | - | 12.5 " | ₩ 1,395,240 | ||
3XA77 | 5:1 | 대형 공 | 외부 교체 가능 | 벌레 | 캐스트 알루미늄 다이 | 1/8 | F | - | ₩ 1,044,767 | ||
3XA78 | 10:1 | 대형 공 | 외부 교체 가능 | 벌레 | 캐스트 알루미늄 다이 | 1/8 | F | - | ₩ 986,790 | ||
3XA79 | 20:1 | 대형 공 | 외부 교체 가능 | 벌레 | 캐스트 알루미늄 다이 | 1/8 | F | - | ₩ 946,522 | ||
3XA80 | 30:1 | 대형 공 | 외부 교체 가능 | 벌레 | 캐스트 알루미늄 다이 | 1/8 | F | - | ₩ 950,845 | ||
3XA81 | 45:1 | 대형 공 | 외부 교체 가능 | 벌레 | 캐스트 알루미늄 다이 | 1/8 | F | - | ₩ 968,082 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.