그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 직접 구동 송풍기 모터 |
베어링스 | 소매 |
몸 Dia. | 3.3 " |
커패시터 포함 | 필요하지 않음 |
커패시터 필요 | 없음 |
Duty | 끊임없는 |
Enclosure | 배출 |
Frame | 3.3 |
완전 부하 암페어 | 1.3/0.92/0.68 |
HP | 1/30 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | HVAC/R |
모터 디자인 | 음영 처리 된 극 |
모터 인클로저 설계 | 오픈 에어 오버 |
모터 장착 위치 | 모든 각도 |
모터 장착 유형 | 마개 |
모터 샤프트 회전 | CCWSE |
모터 서브 애플리케이션 | Direct Dr Fan / Blower |
모터 열 보호 | 자동차 |
모터 유형 | 음영 처리 된 극 |
설치 | 마개 |
명판 RPM | 1550/1300/1050 |
속도의 수 | 3 |
상 | 1 |
회전 | CCWSE |
RPM 범위 | 1501-1600 |
서비스 요인 | 1.0 |
샤프트 디아. | 5 / 16 " |
축 길이 | 3" |
스터드 직경 | 3 / 16 " |
스터드 위치 | 샤프트 엔드 |
스터드 패턴 | 2-27 / 32 " |
열 보호 | 자동차 |
전압 | 115 |
선박 중량 (kg) | 1.73 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 21.34 |
선박 폭 (cm) | 9.4 |
HS 코드 | 8501106020 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | Frame | 베어링스 | 몸 Dia. | 완전 부하 암페어 | HP | Hz | 절연 클래스 | 길이 덜 샤프트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1AGF8 | 4.4 | 소매 | 4.4 " | 2/1.6/1.3 | 1/20 | 60 | A | 5.375 " | ₩ 338,397 | ||
1AGF9 | 48Y | 소매 | 5.625 " | 1.7/1.3/1.0 | 1/8 | 60 | B | 3.875 " | ₩ 415,257 | ||
3LU71 | 48YZ | 소매 | 5.625 " | 2.1 | 1/6 | 60 | B | 5.187 " | ₩ 279,895 | ||
3LU72 | 48YZ | 소매 | 5.625 " | 1.1-1 | 1/6 | 60 | B | 5.187 " | ₩ 290,185 | ||
3LU73 | 48YZ | 소매 | 5.625 " | 3.7 | 1/4 | 60 | B | 5.437 " | ₩ 384,422 | ||
3LU74 | 48YZ | 소매 | 5.625 " | 1.6-1.8 | 1/4 | 60 | B | 5.437 " | ₩ 493,202 | ||
3LU75 | 48YZ | 소매 | 5.625 " | 4 | 1/4 | 60 | B | 5.437 " | ₩ 375,270 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.