항목 | 모터 장착 링 |
내부 Dia. | 1-1 / 8 육각 |
외부 Dia. | 1-3 / 4 " |
대체 | 3 3/8" 직경 링 장착 모터에 장착 링 |
두께 | 5 / 16 " |
타입 | 강철 밴드가있는 탄력있는 고무 |
UPC | 190735335062 |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8503009520 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 대체 | 두께 | 타입 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4UFA5 | 1-1 / 2 육각 | 2-1 / 2 " | 42 및 48 프레임 링 장착 모터의 장착 링 | 1 / 2 " | 성형 플라스틱 지지대가있는 탄성 고무 | 2 | ₩ 33,250 | ||
4UFA6 | 1-1 / 2 육각 | 2-1 / 4 " | 42 및 48 프레임 링 장착 모터의 장착 링 | 7 / 16 " | 강철 밴드가있는 탄력있는 고무 | 2 | ₩ 35,805 | ||
4UFA8 | 1-1 / 4 " | 1 13 / 16 " | 3 3/8" 직경 링 장착 모터에 장착 링 | 5 / 16 " | 강철 밴드가있는 탄력있는 고무 | 2 | ₩ 21,472 | ||
4UFA9 | 1-1 / 4 " | 1 13 / 16 " | Nutone 및 Broan 응용 제품의 3 3/8" 직경 링 장착 모터에 장착 링 | 5 / 16 " | 탄력있는 고무 | 2 | ₩ 30,345 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.