항목 | True Union Swing 폐수 체크 밸브 |
연결 유형 | 소켓 |
길이 | 8" |
자재 | PVC |
맥스. 수압 | 125의 PSI |
장착 위치 | 수직선 |
전체 높이 | 3.156 " |
크기 | 1.5 " |
폭 | 3.156 " |
선박 중량 (kg) | 0.43 |
선박 높이 (cm) | 20.83 |
선박 길이 (cm) | 8.64 |
선박 폭 (cm) | 7.87 |
HS 코드 | 8481302090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 연결 유형 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
4RG91 | 압축 | 2" | ₩ 138,250 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.