플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

DAYTON 4KHK6 로터리 기어 펌프 헤드, 받침대, 주철, 1인치 포트, 3 HP 모터 | AD8HHR

DAYTON 4KHK6 로터리 기어 펌프 헤드, 받침대, 주철, 1인치 포트, 3 HP 모터

재고 있음 있음
항목: AD8HHR 모델: 4KHK6

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 485,555 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목로타리 기어 펌프 헤드
디자인받침대
듀티 등급
기어스틸 스퍼
100 PSI에서 GPM23.1gpm
20 PSI에서 GPM24
25 PSI에서 GPM24.7gpm
40 PSI에서 GPM24
50 PSI에서 GPM24.5gpm
60 PSI에서 GPM23.9
75 PSI에서 GPM24.3gpm
80 PSI에서 GPM23.4
GPM @ 프리플로우24.8gpm
GPM @ 프리플로우 @ 1725 RPM24.8gpm
높이5 1 / 8 "
HP @ 100PSI3 마력
HP @ 25PSI1.5 마력
HP @ 50PSI2 마력
HP @ 75PSI2 마력
HP @ 자유 흐름1.5 마력
HP @ 자유 흐름 @ 1725 RPM1.5 마력
길이7"
최대. 압력100의 PSI
최대 온도210 F
최대 점도SUS 550 개
O 링바이 턴
포트 크기1"
제품 데이터 시트데이턴-4khk6.pdf
펌프 본체 재질주철
펌프 RPM1725 RPM
권장 모터 HP3 마력
릴리프 밸브없이
반지 재질바이 턴
PTFE, 케블라 패킹
샤프트 디아.0.625 "
샤프트 높이3.5625 "
샤프트 높이 (인치)3-9/16
샤프트 재질강철
흡입 리프트19.6 포트
흡입 리프트 (Ft.) @ 1725 RPM19.5
흡입 리프트 @ 1725RPM19.5 피트
온도. 범위-20도 210도까지 NS
타입가벼운 의무
4"

배송 정보:

선박 중량 (kg) 4.82
선박 높이 (cm)18.8
선박 길이 (cm)23.11
선박 폭 (cm)17.02
HS 코드8413600090
원산지IN

제품 세부 사항 :

Dayton 4KHK6 로터리 기어 펌프 헤드는 오일, 연료 및 비부식성 액체를 포함한 다양한 유체를 이송하는 데 이상적입니다. 견고한 1HP 모터와 1인치 입구/출구를 갖추고 있어 안정적인 유체 이동과 압력이 필요한 응용 분야에서 탁월합니다. 이는 산업 환경, 자동차 유지보수 및 농업 운영에 사용됩니다. 이 펌프 헤드는 최적의 펌프 작동을 위한 안정성과 지지력을 향상시키는 받침대 디자인을 갖추고 있습니다. 내구성과 내식성을 위해 주철 구조로 되어 있습니다. 이 펌프 헤드에는 견고한 강철로 제작된 샤프트가 있어 지속적인 펌프 작동을 위해 내구성과 효율적인 동력 전달을 보장합니다. 견고하고 효과적인 유체 봉쇄를 보장하고 누출을 방지하며 작동 무결성을 유지하는 Kevlar/PTFE 씰이 특징입니다.

자주 묻는 질문:

Q. 로터리 기어 메커니즘의 의미는 무엇인가요?

A. 회전 기어 메커니즘은 펌프 헤드 내 기어의 회전을 포함합니다. 이 메커니즘은 유체를 효율적으로 가두어 이동시켜 작동 중에 일관된 흐름과 압력을 보장합니다.

Q. Dayton 4KHK6 로터리 기어 펌프 헤드를 유지 관리하는 방법은 무엇입니까?

A.

  • 정기적인 검사를 수행하여 마모, 손상 또는 누출을 확인하십시오.
  • 잔해물 유입을 방지하기 위해 펌프와 주변을 깨끗하게 유지하십시오.
  • 씰과 개스킷에 누출이 있는지 확인하고 필요하면 교체하십시오.
  • 적절한 작동 온도를 모니터링하고 유지하십시오.
  • 마모를 방지하려면 유체 없이 펌프를 작동하지 마십시오.
  • 펌프의 구성 재료와 호환되는 유체만 사용하십시오.
  • 일관된 유체 공급과 적절한 흡입구 조건을 보장합니다.

Q. 로터리 기어 펌프 헤드를 선택할 때 고려해야 할 요소는 무엇입니까?

A. 주요 요인에는 모터 출력, 유속, 압력, 입구 및 출구 크기, 설치 용이성, 유지 관리 접근성, 소음 및 진동 수준, 유체 호환성, 적용 요구 사항 및 구조 내구성이 포함됩니다.

선적 서류 비치:

데이터시트

제품 변형

프로덕트모델최대 온도디자인듀티 등급최대 점도모터 프레임포트 크기펌프 본체 재질반지 재질가격
DAYTON 4KHA9 로터리 기어 펌프 헤드 1/4인치 1/2Hp | AD8HFM 4KHA9210 F가까운 커플 링무거운550 년 SSU56C1 / 4 "브론즈부나 N₩ 1,165,272
DAYTON 4KHC1 로터리 기어 펌프 헤드 3/8인치 3/4Hp | AD8HFN 4KHC1210 F가까운 커플 링무거운550 년 SSU56C3 / 8 "브론즈부나 N₩ 1,318,607
DAYTON 4KHC2 로터리 기어 펌프 헤드 1/2인치 3/4Hp | AD8HFP 4KHC2210 F가까운 커플 링무거운550 년 SSU56C1 / 2 "브론즈부나 N₩ 1,376,147
DAYTON 4KHC4 로터리 기어 펌프 헤드 1인치 1 1/2 Hp | AD8HFR 4KHC4210 F가까운 커플 링무거운550 년 SSU182TC / 184TC1"브론즈부나 N₩ 1,751,802
DAYTON 4KHC5 로터리 기어 펌프 헤드 1/4인치 1/2Hp | AD8HFT 4KHC5280 F가까운 커플 링무거운550 년 SSU56C1 / 4 "주철바이 턴₩ 946,260
DAYTON 4KHC6 로터리 기어 펌프 헤드 3/8인치 3/4Hp | AD8HFU 4KHC6280 F가까운 커플 링무거운550 년 SSU56C3 / 8 "주철바이 턴₩ 1,048,162
DAYTON 4KHC7 로터리 기어 펌프 헤드 1/2인치 3/4Hp | AD8HFV 4KHC7280 F가까운 커플 링무거운550 년 SSU56C1 / 2 "주철바이 턴₩ 1,086,015

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

DAYTON 4KHK6 로터리 기어 펌프 헤드, 받침대, 주철, 1인치 포트, 3 HP 모터
₩ 485,555 /단위