항목 | 폭기 팬 모터 |
커패시터 필요 | 포함 사항 |
Duty | 끊임없는 |
마감재 | 구운 에나멜 페인트 |
Frame | 56Z |
프레임 재질 | 강철 |
완전 부하 암페어 | 11.0/5.5 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
길이 덜 샤프트 | 8" |
맥스. 주변 온도 | 50도 C |
모터 응용 | 농장 의무 |
모터 디자인 | 커패시터 시작 |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 에어 오버 |
모터 장착 위치 | 모든 각도 |
모터 장착 유형 | 리지드베이스 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 서브 애플리케이션 | 폭기 팬 |
모터 열 보호 | 자동차 |
명판 RPM | 3450 |
전체 길이 | 10.375 " |
상 | 1 |
RPM 범위 | 3001-3600 |
서비스 요인 | 1.00 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
축 길이 | 2.25 " |
전압 | 115/230 |
선박 중량 (kg) | 10.01 |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 마감재 | Frame | 샤프트 디아. | 축 길이 | 완전 부하 암페어 | HP | 길이 덜 샤프트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4K057BG | 9 9 / 16 " | 구운 에나멜 페인트 | 48 | 1 / 2 " | 1.5 " | 11.0/5.5 | 3/4 | 8" | ₩ 886,130 | ||
4K059 | 12.25 " | 구운 에나멜 | 56Z | 5 / 8 " | 2.25 " | 12.4/6.2 | 1 | 9 15 / 16 " | ₩ 871,097 | ||
4K060 | 13.25 " | 구운 에나멜 페인트 | 143TZ | 7 / 8 " | 2.25 " | 17.4/8.7 | 1.5 | 10 15 / 16 " | ₩ 1,092,822 | ||
4K061 | 13.75 " | 구운 에나멜 페인트 | 143TZ | 7 / 8 " | 2.25 " | 22.2/11.1 | 2 | 11.437 " | ₩ 1,369,655 | ||
4K056BG | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 793,415 | ||
4K062 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,327,165 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.