항목 | 백 드래프트 댐퍼 |
댐퍼 크기 (인치) | 27 X 27 |
플랜지 폭 | 1" |
자재 | G-90 아연 도금 강철 프레임, 알루미늄 블레이드, 스테인리스 스틸 피벗 핀, 나일론 부싱 및 아연 도금 강철 타이 로드. |
맥스. 속도 | 2250fpm |
전체 크기 | 29 x 29 인치 |
타입 | 루프 마운트, 배기 |
UPC | 190735325926 |
Dayton 인공호흡기 사용 | 4HX87, 4HX98, 4YC52, 4YC53, 4YC54, 4YC55 |
선박 중량 (kg) | 4.95 |
선박 높이 (cm) | 76.96 |
선박 길이 (cm) | 75.18 |
선박 폭 (cm) | 6.1 |
HS 코드 | 7308909590 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.