DAYTON 4GYY7 범용 모터, 3상, TEFC, 강철 프레임, 60Hz | AD7XFH

DAYTON 4GYY7 범용 모터, 3상, TEFC, 강철 프레임, 60Hz

재고 있음 있음
항목: AD7XFH 모델: 4GYY7

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.

₩ 1,608,337 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목범용 모터
베어링스
Duty끊임없는
효율성 그룹NEMA 프리미엄(R)
Frame182T / 184T
프레임 재질강철
완전 부하 암페어6.2-5.8/2.9
녹색 인증 또는 기타 인정NEMA 프리미엄 등급
HP1.5
Hz60
절연 클래스F
인버터 정격가능
길이 덜 샤프트13 13 / 16 "
맥스. 주변 온도.40도 C
모터 응용일반 응용
모터 디자인3 위상
모터 인클로저 설계완전히 밀폐 된 팬 냉각
모터 장착 위치수평
모터 장착 유형리지드베이스
모터 샤프트 설계건이 있는
모터 샤프트 회전CW / CCW
모터 열 보호없음
설치Base
명판 RPM1170
공칭 효율성87.5%
속도의 수1
전체 길이16 9 / 16 "
3
회전CW / CCW
RPM 그룹1101-1200
RPM 범위1101-1200
서비스 요인1.15
샤프트 디아.1.125 "
축 길이2.75 "
전압208-230/460
품질 보증3 년

배송 정보:

선박 중량 (kg) 34.65
선박 높이 (cm)33.02
선박 길이 (cm)37.08
선박 폭 (cm)46.99
HS 코드8501524000
원산지CN

제품 세부 사항 :

  • 펌프, 환기 장비 및 공작 기계와 함께 사용하기 위한 Dayton 4GYY7 180상 NEMA XNUMX 모터
  • 완전히 밀폐된 팬 냉각 인클로저는 프레임 내부와 외부 사이의 자유로운 공기 교환을 방지합니다.
  • 외부 전원 케이블과 내부 전기 배선 사이의 전기 연결을 수용하는 도관 상자가 있습니다.
  • 자연적으로 회전하는 자기장을 생성하는 3 개의 권선 장착
  • CE, CSA 및 UL 등재

제품 변형

프로덕트모델인버터 정격효율성 그룹Frame길이 덜 샤프트모터 디자인모터 장착 위치모터 샤프트 설계모터 열 보호가격
DAYTON 10C897 모터 3상 1/2hp 1725 208-230/460 효과 67.3 | AA2BLZ 10C897가능효율적인 에너지4811.125 "3 위상수평 또는 수직 샤프트 아래평면없음₩ 911,102
DAYTON 10C899 모터 3상 3/4hp 1725 208-230/460 효과 73.6 | AA2BMA 10C899가능효율적인 에너지4811.25 "3 위상수평 또는 수직 샤프트 아래평면없음₩ 989,747
DAYTON 10C901 모터 3상 1/2hp 3450 208-230/460 Eff 71.0 | AA2BMB 10C901가능효율적인 에너지4810 1 / 16 "3 위상수평 또는 수직 샤프트 아래평면없음₩ 591,237
DAYTON 11W365 모터 3상 1/4hp 1750 208-230/460 효과 68.0 | AA3VCB 11W365--56C8 11 / 16 "3 위상모든 각도건이 있는없음₩ 677,442
DAYTON 11W368 모터 3상 1/3hp 1140 208-230/460 효과 68.0 | AA3VCC 11W368--56C10.25 "3 위상모든 각도건이 있는없음₩ 533,120
DAYTON 11W369 모터 3상 1.5hp 1170 208-230/460v 효과 87.5 | AA3VCD 11W369-NEMA 프리미엄(R)143TC / 145TC13 15 / 16 "3 위상모든 각도건이 있는없음₩ 1,719,270
DAYTON 1K057 범용 모터 탄소강 Tefc 1/6 Hp 1725 Rpm 42cz | AA9ZJM 1K057--42CZ8 6 / 16 "커패시터 시작모든 각도건이 있는없음₩ 931,262

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

DAYTON 4GYY7 범용 모터, 3상, TEFC, 강철 프레임, 60Hz
₩ 1,608,337 /단위