항목 | 셔터 모터 |
A | 0.35/0.20 |
깊이 | 7-1 / 4 " |
높이 | 9.75 " |
Hz | 60 |
장착 위치 | 수직선 |
상 | 1 |
전압 | 100-240 |
폭 | 5.875 " |
선박 중량 (kg) | 4.5 |
선박 높이 (cm) | 34.29 |
선박 길이 (cm) | 69.85 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 8414901080 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.