항목 | 수직 띠톱 |
암페어 AC | 14/7 |
블레이드 두께 | 0.035 " |
블레이드 휠 Dia. | 15 " |
절단 각도 | 45 학위 |
절단 용량 직사각형 | 10 "X 15" |
절단 능력 라운드 | 10 " |
절단 용량 스퀘어 | 10 "X 12" |
HP | 1 |
Hz | 60 |
맥스. 블레이드 길이 | 114 " |
맥스. 블레이드 폭 | 3 / 4 " |
맥스. 절단 두께 | 10 " |
최소 블레이드 길이 | 112 " |
최소 블레이드 폭 | 3 / 16 " |
마이 터 용량 | 45 학위 |
전반적인 깊이 | 20 " |
전체 높이 | 78 " |
전체 폭 | 23 " |
상 | 1 |
RPM | 1120 |
속도 | 45/65/90/110/155/215/3000 fpm |
작업대 사이즈 | 15 "X 15" |
전압 | 115/230 |
선박 중량 (kg) | 181.8 |
선박 높이 (cm) | 199.9 |
선박 길이 (cm) | 59.69 |
선박 폭 (cm) | 58.93 |
HS 코드 | 8461508020 |
프로덕트 | 모델 | 속도 | 암페어 AC | 절단 각도 | 전압 | HP | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21UN02 | 2,000, 3,000 | 13/6 | 45 학위 | 115/230 | 3/4 | 27 " | 69 " | 21 " | ₩ 5,342,435 | RFQ
| |
21UN03 | 2,000, 3,000 | 15/7.5 | 45 학위 | 115/230 | 1.5 | 32.5 " | 75 " | 22 " | ₩ 4,569,600 | RFQ
| |
4TK02 | 82 ~ 385fpm | 18/9 | 90 학위 | 115/230 | 1.5 | 30 " | 75 " | 37 " | ₩ 17,191,107 | RFQ
| |
49G987 | 80 / 180 / 1300 / 3000fpm | 7 | 45 학위 | 120 | 3/4 | 23 " | 65 " | 31 " | ₩ 3,297,140 | ||
49G989 | 45/65/90/110/155/215/3000 fpm | 16/8 | 45 학위 | 115/230 | 1.5 | 29 " | 76 " | 24 " | ₩ 8,145,760 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.