DAYTON 수직 띠톱
Dayton 수직 목재 띠톱은 윤곽 톱질, 슬라이싱, 베벨링, 리핑 및 스택 절단 작업에 이상적입니다. 이 띠톱은 목공, 제작, 생산 라인 및 금속 가공 분야에 적합합니다. 데이턴도 제공 수평 띠톱 길고 고르지 않은 크기의 조각을 절단하는 데 이상적입니다....더 읽기
스타일 | 모델 | 속도 | 암페어 AC | 절단 각도 | 전압 | HP | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 21UN02 | 2,000, 3,000 | 13/6 | 45 학위 | 115/230 | 3/4 | 27 " | 69 " | 21 " | ₩ 5,342,435 | RFQ
|
B | 21UN03 | 2,000, 3,000 | 15/7.5 | 45 학위 | 115/230 | 1.5 | 32.5 " | 75 " | 22 " | ₩ 4,569,600 | RFQ
|
C | 49G988 | 45/65/90/110/155/215/3000 fpm | 14/7 | 45 학위 | 115/230 | 1 | 20 " | 78 " | 23 " | ₩ 4,453,942 | RFQ
|
D | 49G989 | 45/65/90/110/155/215/3000 fpm | 16/8 | 45 학위 | 115/230 | 1.5 | 29 " | 76 " | 24 " | ₩ 8,145,759 | RFQ
|
E | 49G987 | 80 / 180 / 1300 / 3000fpm | 7 | 45 학위 | 120 | 3/4 | 23 " | 65 " | 31 " | ₩ 3,297,140 | |
F | 4TK02 | 82 ~ 385fpm | 18/9 | 90 학위 | 115/230 | 1.5 | 30 " | 75 " | 37 " | ₩ 17,191,107 | RFQ
|
수직 띠톱
Dayton 수직 띠톱은 합판, 스트럿, 도관, 앵글철/구리 스톡 및 나사 표면을 정확하게 절단하는 데 이상적입니다. 이 톱은 작업물을 공급하는 동안 균일한 절단 작업을 유지하기 위해 블레이드의 통로를 고정 모드로 유지하도록 설계되었습니다. 무선 공구보다 더 큰 토크 수준을 제공할 수 있는 Dayton 유선 수직 띠톱은 랙 앤 피니언 블레이드 가이드 조정, 주철 테이블 및 단단한 재료에서도 정밀한 각도 절단을 위한 조정 가능한 립 펜스를 갖추고 있습니다. 일부 모델에는 구조적 강성을 유지하기 위한 4개의 다리 스탠드와 작업 진행 상황을 표시하는 LED 판독 장치가 추가로 장착되어 있습니다. 다양한 테이블 크기에서 최대 1.5hp의 정격 출력으로 제공되는 다양한 띠톱을 선택하십시오. Raptor Supplies.
작동 메커니즘
- 이 띠톱에는 공작물을 안정적으로 놓을 수 있도록 상단에 평평한 벤치가 있습니다.
- 공작물은 원하는 각도로 절단하기 위해 블레이드를 통해 밀려납니다.
- 톱은 회전식 휠과 시작/정지 버튼을 사용하여 제어됩니다.
특징
- 이 톱은 최소한의 진동과 조용한 작동을 보장하면서 공작물을 절단하는 동안 편향을 방지하기 위해 용접된 강철 구조를 가지고 있습니다.
- 블레이드 지지력을 극대화하기 위해 대형 그라운드 캐스트 휠이 특징입니다.
- 이 톱에는 무거운 하중을 처리하기 위한 주철 작업대가 있습니다.
- 이러한 작업 테이블은 유연성을 위해 최대 45도까지 기울어지며 날을 신속하게 조일 수 있는 날 장력 조정 휠이 내장되어 있습니다.
자주하는 질문
Dayton 수직 띠톱이 지원하는 최대 절단 각도는 얼마입니까?
이 띠톱은 최대 90도 절단 각도를 지원합니다.
Dayton 수직 띠톱의 블레이드 rpm은 얼마입니까?
이 수직 띠톱의 rpm은 1725입니다.
Dayton 수직 띠톱에서 먼지를 모으는 방법은 무엇입니까?
이 띠톱에는 작업 테이블에서 금속 먼지를 멀리하기 위한 4인치 먼지 포트가 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 키리스 액세스 제어 잠금
- 클래스 T 퓨즈
- 무선 크림 퍼
- 수직 밀링 머신
- 도어 루버
- 가스 용접 장비
- 도크 장비
- 인터콤 및 스피커
- 실내 HID 설치/고정/부품들
- 프로그래밍 가능 로직 컨트롤러 (PLC)
- TOUGH GUY 쓰레기통을 밟다
- MONOPRICE 헤비 듀티 3.5MM 스테레오 오디오 케이블
- DRAGONLAB Micropette Plus 8 채널
- CHECKERS 경고 채찍 12 피트 플래그 포함
- SPEARS VALVES PVC Y 패턴 밸브 내부 수리 키트, 표준 EPDM
- EATON 미터 스택 배리어 키트
- ACROVYN 트림
- CONDOR 바이캐스트 레더 블랙 메카닉스 장갑
- TIMKEN TTCL 유형 롤러 베어링
- MORSE DRUM 피스톤