항목 | 범용 농장 용 모터 |
베어링스 | 공 |
Duty | 끊임없는 |
마감재 | 에폭시 |
Frame | 56H |
프레임 재질 | 압연 강 |
완전 부하 암페어 | 3.4-3.3/1.6 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
길이 덜 샤프트 | 11.125 " |
맥스. 주변 온도 | 40도 C |
모터 응용 | 농장 의무 |
모터 디자인 | 3 위상 |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
모터 장착 위치 | 모든 각도 |
모터 장착 유형 | 리지드베이스 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 서브 애플리케이션 | 다목적 농장 |
모터 열 보호 | Manual |
명판 RPM | 1725 |
공칭 효율성 | 85.5% |
전체 길이 | 13 " |
상 | 3 |
RPM 범위 | 1701-1800 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
축 길이 | 1.875 " |
전압 | 208-230/460 |
선박 중량 (kg) | 14.85 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | Frame | 완전 부하 암페어 | HP | 명판 RPM | 공칭 효율성 | 상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48ZJ99 | 56 | 4.5-4.5/2.2 | 1.5 | 1745 | 86.5% | 1 | ₩ 1,056,982 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.