그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가드 장착 배기 팬 |
베어링 유형 | 공 |
블레이드 직경 | 10 " |
블레이드 소재 | 알류미늄 |
CFM @ 0.000 인치 SP | 615 CFM |
CFM @ 0.125 인치 SP | 490 CFM |
진동수 | 60Hz |
가드 재질 | 강철 |
맥스. 주변 온도. | 104도 에프 |
최대 깊이 | 6" |
모터 인클로저 | 완전히 밀폐 된 에어 오버 |
모터 절연 | 클래스 B |
모터 RPM | 1550 RPM |
모터 유형 | PSC |
장착 위치 | 수평 또는 수직 |
블레이드 수 | 5 |
작동 암페어 | 0.55 |
외부 Dia. | 11-3 / 8 " |
상 | 1 |
열 보호 | 자동차 |
전압 | 115 VAC |
와이어 가드 마감 | 블랙 파우더 코팅 |
선박 중량 (kg) | 2.66 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.