항목 | 상업용 공기 압축기 모터 |
베어링스 | 공 |
듀티 사이클 | 끊임없는 |
Frame | 184T |
완전 부하 암페어 | 33.4-30A |
HP | 7 1 / 2 |
Hz | 60 Hz에서 |
맥스. 주변 온도. | 40도 씨 |
모터 응용 | 공기 압축기 |
모터 디자인 | 커패시터 시작 / 실행 |
모터 인클로저 설계 | Dripproof 열기 |
모터 장착 위치 | 수평 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 서브 애플리케이션 | 콘덴서 팬 |
모터 열 보호 | Manual |
명판 RPM | 3495 |
전체 길이 | 15 1 / 3 " |
상 | 1 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 1 1 / 8 " |
축 길이 | 2 3 / 4 " |
전압 | 230V 교류 |
선박 중량 (kg) | 40.05 |
원산지 | 맥시코 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.