DAYTON 45MW84 다단 부스터 펌프, 개방형 방적, 8단, 120/240VAC
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 다단계 부스터 펌프 |
기관 규정 준수 | c UL 우리 |
A | 7.8/3.9 |
베어링 유형 | 공 |
Duty | 끊임없는 |
Frame | 56J |
10 PSI에서 GPM | 9.6 |
100 PSI에서 GPM | 2 |
20 PSI에서 GPM | 8 |
40 PSI에서 GPM | 7 |
60 PSI에서 GPM | 5.7 |
80 PSI에서 GPM | 4 |
높이 | 8.75 " |
주택 자재 | 스테인리스 강 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
임펠러 재질 | 노릴 |
임펠러 유형 | 휴무 |
입구 | 3 / 4 "NPT |
길이 | 22.625 " |
맥스. 케이스 압력 | 300 PSI |
맥스. 액체 온도. | 140도 F |
최대. 압력 | 120의 PSI |
모터 주변 온도. 평가 | 65도 C |
모터 인클로저 | Dripproof 열기 |
모터 유형 | 커패시터 시작 |
장착 위치 | 흡입구가 아래로 향한 상태에서 수평 또는 수직 |
콘센트 | 3 / 4 "NPT |
상 | 1 |
씰 재질 | 카본/세라믹, 스테인리스 스틸 304, Buna-N |
인턴십 | 8 |
흡입 리프트 | 10 포트 |
전압 | 120 / 240 VAC |
물에 젖은 재료 | 304 스테인리스 스틸, 노릴, 나일론, 폴리카보네이트, 카본/세라믹, 바이톤 |
폭 | 6.75 " |
선박 중량 (kg) | 21.78 |
원산지 | IN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.