DAYTON 44YV13 변압기, 480V 입력 전압, 112Kva, 3상
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 삼상 변압기 |
색상 | ASA 61 그레이 |
깊이 | 23 " |
인클로저 재질 | 강철 |
인클로저 등급 | NEMA.png |
높이 | 46.58 " |
입력 전압 | 480V 교류 |
IP 등급 | 54 |
Output Voltage | 120V AC, 208V AC 와이 |
상 | 3 |
온도 오르기 | 150도 씨 |
VA 등급 | 112kVA |
폭 | 28 " |
권선 재료 | 알류미늄 |
선박 중량 (kg) | 283.5 |
원산지 | 맥시코 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.