DAYTON 44YU13 배기 팬 24인치 다이렉트 드라이브 230V
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 농업 배기 팬 |
기관 규정 준수 | 모터는 미국 및 캐나다에서 UL 인증을 받았습니다. |
베어링 유형 | 봉인 된 공 |
CFM @ 0.000 인치 SP | 5618 |
CFM @ 0.050 인치 SP | 5192 |
CFM @ 0.100 인치 SP | 4845 |
CFM @ 0.150 인치 SP | 4505 |
CFM / 와트 @ 0.000-In. SP | 11.3 |
CFM / 와트 @ 0.050-In. SP | 10.2 |
CFM / 와트 @ 0.100-In. SP | 9.3 |
CFM / 와트 @ 0.150-In. SP | 8.4 |
팬 RPM | 1143 |
프레임 마감 | 아연 도금 강판 |
프레임 재질 | 아연 도금 강판 |
완전 부하 암페어 | 5.6/2.8 |
높이 | 29-5/16 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
맥스. 주변 온도. | 104 |
최대 깊이 | 12.5 |
메쉬 크기 | 1 x 2 |
모터 인클로저 | 차오 |
모터 절연 | 클래스 B |
모터 RPM | 1100 |
모터 유형 | 영구 분할 커패시터 |
장착 위치 | 수직선 |
블레이드 수 | 3 |
개방 필요 H (인치) | 30 |
개방 필요 W (In.) | 30 |
상 | 1 |
프로펠러 직경 | 24 |
프로펠러 재료 | 아연 도금 강판 |
샤프트 디아. | 5/8 |
타입 | 조립 된 다이렉트 드라이브 |
벤 투리 클리어런스 직경 | 5/16 |
벤 투리 깊이 | 3.5 |
전압 | 115/230 |
선박 중량 (kg) | 36 |
선박 높이 (cm) | 90.17 |
선박 길이 (cm) | 80.01 |
선박 폭 (cm) | 40.64 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 최대 깊이 | CFM @ 0.000 인치 SP | CFM @ 0.100 인치 SP | 모터 RPM | 모터 유형 | 장착 위치 | 블레이드 수 | 상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44YU07 | 14 | 11077 | 9381 | 825 | 영구 분할 커패시터 | 수직선 | 3 | 1 | ₩ 3,230,832 | ||
44YU08 | 17 | 18926 | 15973 | 850 | 영구 분할 커패시터 | 수직선 | 2 | 1 | ₩ 1,722,892 | ||
44YU09 | 27 | 11,420 | 10,170 | 1725 | 커패시터 시작, 커패시터 실행 | 벽 | 4 | 1 | ₩ 3,455,760 | ||
44YU10 | 14 | 11,598 | 10,052 | 1725 | - | 수직선 | 4 | - | ₩ 889,682 | ||
44YU12 | 28 | 19,100 | 16,500 | 850 | 영구 분할 커패시터 | 벽 | 2 | 1 | ₩ 2,506,402 | ||
44YU14 | 28 | 21,100 | 18,900 | 1725 | 커패시터 시작, 커패시터 실행 | 벽 | 3 | 1 | ₩ 2,762,707 | ||
44YU15 | 17 | 19001 | 16097 | 850 | 3 위상 | 수직선 | 2 | 3 | ₩ 1,694,262 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.