항목 | 내화학성 수중펌프 |
A | 2.5 AC |
소재베이스 | 스테인리스 강 |
코드 길이 | 15ft. |
지름 | 7" |
NPT 방전 | 1-1 / 4 " |
Duty | 끊임없는 |
함수 | 물을 1/8 "까지 정수 펌프 |
물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 13 |
물의 GPM @ 15 Ft. 머리의 | 8.8 |
물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 4 |
물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 19 |
처리 | 탑 캐리 |
높이 | 9" |
주거 | 스테인리스 강 |
주택 자재 | 스테인리스 강 |
HP | 1/4 |
임펠러 재질 | PA |
맥스. Dia. 고체 | 1 / 8 " |
맥스. 액체 온도. | 104도 F |
최대 머리 | 23 피트 |
샤프트 재질 | 부나 N |
샤프트 씰 | 부나 N |
탑 소재 | 스테인리스 강 |
전압 | 115 |
선박 중량 (kg) | 4.86 |
선박 높이 (cm) | 33.02 |
선박 길이 (cm) | 22.61 |
선박 폭 (cm) | 19.05 |
HS 코드 | 8413702004 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.