항목 | 가방 손수레 |
색상 | 빨간색 |
마감재 | 파우더 코트 |
핸들 타입 | 듀얼 그립 |
부하 용량 | 500의 파운드 |
자재 | 강철 |
코판 깊이 | 12-1 / 4 " |
노즈 플레이트 폭 | 19 " |
전반적인 깊이 | 12.25 " |
전체 높이 | 45 " |
전체 폭 | 19 " |
휠 지름 | 8" |
휠 타입 | 반 공압 |
휠 너비 | 2.5 " |
선박 중량 (kg) | 19.35 |
선박 높이 (cm) | 115.57 |
선박 길이 (cm) | 58.42 |
선박 폭 (cm) | 52.07 |
HS 코드 | 8716805010 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.