항목 | 어뢰 휴대용 가스 히터 |
공기 흐름 | CFM 1,800 |
암페어 AC | 0.65 |
BtuH 출력 | 300,000 |
내장 온도 조절기 | 가능 |
연료 비율 | 13.9 파운드 / 시간 |
가스 종류 | LP |
난방 면적 | 7000 평방 피트. |
높이 | 18.5 " |
Hz | 60 |
길이 | 33.625 " |
최소 실린더 크기 | 500의 파운드 |
NEMA 플러그 구성 | 5-15P |
안전 기능 | 연료 차단 장치, 과열 보호 |
전압 | 120 |
폭 | 12.62 " |
선박 중량 (kg) | 26.1 |
선박 높이 (cm) | 57.15 |
선박 길이 (cm) | 39.37 |
선박 폭 (cm) | 92.71 |
HS 코드 | 7322900015 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 공기 흐름 | 암페어 AC | BtuH 출력 | 가스 종류 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3VE57 | CFM 400 | 0.7 | 70,000/125,000 | LP | 16.125 " | 25.5 " | 11.88 " | ₩ 864,325 | ||
3VE54 | CFM 300 | 0.65 | 30,000 ~ 60,000 | LP | 15.125 " | 19.25 " | 8.25 " | ₩ 514,815 | ||
3VE55 | CFM 300 | 0.68 | 40,000 | LP | 15.125 " | 19.25 " | 8.25 " | ₩ 386,400 | ||
3VE56 | CFM 435 | 0.7 | 150,000 | NG | 15.5 " | 25 9 / 16 " | 9.437 " | ₩ 1,740,637 | ||
3VE58 | CFM 435 | 0.8 | 120,000/150,000 | LP | 16.125 " | 25.5 " | 11.88 " | ₩ 972,755 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.