항목 | 레버 체인 호이스트 |
브레이크 | 더블 디스크 브레이크 |
체인 | 경화 강 |
체인 길이 | 6 피트 |
마감재 | 아연 / 니켈 / 크롬 도금 |
후크 열기 | 1.25 " |
레버 길이 | 16-1 / 2 " |
승강기 | 5 피트 |
부하 용량 | 3300의 파운드 |
최소 후크 사이 | 14.375 " |
과부하 보호 | 아니 |
정격 부하를 들어 올리려면 당겨 | 73의 파운드 |
리빙 | 1 |
선박 중량 (kg) | 11.54 |
선박 높이 (cm) | 17.27 |
선박 길이 (cm) | 51.82 |
선박 폭 (cm) | 21.34 |
HS 코드 | 8425190000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 브레이크 | 마감재 | 후크 열기 | 항목 | 부하 용량 | 최소 후크 사이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3TP94 | 더블 디스크 브레이크 | 아연 / 니켈 / 크롬 도금 | 1-1 / 16 " | 레버 체인 호이스트 | 1650의 파운드 | 12.375 " | ₩ 510,352 | ||
3TR01 | 더블 디스크 브레이크 | 아연 / 니켈 / 크롬 도금 | 1.625 " | 레버 체인 호이스트 | 6600의 파운드 | 19-5 / 16 " | ₩ 1,002,662 | ||
4ZX43 | 웨스턴 스타일로드 브레이크 | 그린 | 1.125 " | 레버 체인 호이스트 | 1650의 파운드 | 12.625 " | ₩ 462,070 | ||
4ZX46 | 웨스턴 스타일로드 브레이크 | 그린 | 1.25 " | 레버 체인 호이스트 | 3300의 파운드 | 14-13 / 16 " | ₩ 1,022,192 | ||
5HT16 | 웨스턴 스타일로드 브레이크 | 그린 | 1-9 / 16 " | 레버 체인 호이스트 | 6600의 파운드 | 18-11 / 16 " | ₩ 1,324,697 | ||
5YGF5 | 웨스턴 스타일로드 브레이크 | 본체 - 크롬 도금, 후크 및 레버 - 분체 도장, 체인 - 아연 도금 | 13 / 16 " | 미니 레버 체인 호이스트 | 550의 파운드. | 9 1 / 16 " | ₩ 589,627 | ||
425Z66 | - | - | - | 레버 체인 호이스트 | - | - | ₩ 539,017 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.