항목 | 엔진 구동 원심 펌프 |
케이싱 어댑터 | 알루미늄 |
체크 밸브 | 좋은 |
엔진 브랜드 | 전위 |
엔진 RPM | 3600 |
엔진 크기 | 479cc |
엔진 / 모터 유형 | 가스 |
물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 530 |
물의 GPM @ 100 Ft. 머리의 | 170 |
물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 600 |
물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 520 |
물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 520 |
물의 GPM @ 50 Ft. 머리의 | 465 |
물의 GPM @ 60 Ft. 머리의 | 325 |
물의 GPM @ 70 Ft. 머리의 | 350 |
물의 GPM @ 80 Ft. 머리의 | 313 |
물의 GPM @ 90 Ft. 머리의 | 120 |
높이 | 31.5 " |
HP | 13 |
임펠러 | 주철 |
임펠러 재질 | 주철 |
임펠러 유형 | 휴지통 |
입구 | 4 인치 NPT |
길이 | 44.5 " |
자재 | 알류미늄 |
맥스. 머리 | 102 포트 |
최대. 압력 | 52 PSI |
맥스. 흡입 리프트 (Ft.) | 20 |
기계적 밀봉 | 실리콘 카바이드 / 바이 톤 |
NPT 포트 | 4 입력 |
콘센트 | 4 인치 NPT |
롤바 프레임 | 없음 |
씰 재질 | 부나 N, SiC |
센서 유형 | 없음 |
고체 처리 용량 (인치) | 2 |
탱크 용량 | 9.0 Qt. |
온도. 범위 | 40 ~ 180 F |
타입 | 쓰레기 펌프 |
볼 류트 / 마모 플레이트 | 주철 |
폭 | 37.5 " |
선박 중량 (kg) | 132.3 |
선박 높이 (cm) | 97.16 |
선박 길이 (cm) | 93.98 |
선박 폭 (cm) | 107.95 |
HS 코드 | 8413702040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 엔진 브랜드 | 물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 50 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 70 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 80 Ft. 머리의 | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3P654 | 혼다 GX390 OHV | 505 | 440 | 365 | 260 | 240 | 51 PSI | ₩ 6,372,082 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.