DAYTON 3LU90 모터 1hp 다이렉트/드라이브 송풍기 | AC9ZHB

DAYTON 3LU90 모터 1hp 직접/구동 송풍기

재고 있음 있음
항목: AC9ZHB 모델: 3LU90

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.

₩ 343,000 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목직접 구동 송풍기 모터
베어링스소매
몸 Dia.5.625 "
커패시터 포함아니
커패시터 필요2MDW2
Duty연속 에어 오버
Enclosure오픈 에어 오버
Frame48YZ
완전 부하 암페어5.8-6.6
HP1
Hz60
절연 클래스B
길이 덜 샤프트7.437 "
맥스. 주변 온도.40도 C
모터 응용HVAC/R
모터 디자인영구 분할 커패시터
모터 인클로저 설계오픈 에어 오버
모터 장착 위치모든 각도
모터 장착 유형마개
모터 샤프트 설계평면
모터 샤프트 회전CW / CCW
모터 서브 애플리케이션Direct Dr Fan / Blower
모터 열 보호자동차
모터 유형PSC
설치보편적 인
명판 RPM1625
속도의 수3
전체 길이13.437 "
1
링 투 링 센터7"
회전CW / CCW
RPM 범위1601-1700
서비스 요인1.0
샤프트 디아.1 / 2 "
축 길이6"
열 보호자동차
전압208-230

배송 정보:

선박 중량 (kg) 8.46
선박 높이 (cm)19.56
선박 길이 (cm)38.61
선박 폭 (cm)20.07
HS 코드8501406040
원산지CN

제품 변형

프로덕트모델Frame베어링스몸 Dia.완전 부하 암페어HPHz절연 클래스길이 덜 샤프트가격
DAYTON 1AGF8 모터 음영 극 1/20 Hp 1550 115v 4.4 Odp | AA8VCR 1AGF84.4소매4.4 "2/1.6/1.31/2060A5.375 "₩ 338,397
DAYTON 1AGF9 모터 Psc 1/8 Hp 1550 Rpm 115v 48y Tenv | AA8VCT 1AGF948Y소매5.625 "1.7/1.3/1.01/860B3.875 "₩ 415,257
DAYTON 3LU71 모터 1/6hp 다이렉트/드라이브 송풍기 | AC9ZGF 3LU7148YZ소매5.625 "2.11/660B5.187 "₩ 279,895
DAYTON 3LU72 모터 1/6hp 다이렉트/드라이브 송풍기 | AC9ZGG 3LU7248YZ소매5.625 "1.1-11/660B5.187 "₩ 290,185
DAYTON 3LU73 모터 1/4hp 다이렉트/드라이브 송풍기 | AC9ZGH 3LU7348YZ소매5.625 "3.71/460B5.437 "₩ 384,422
DAYTON 3LU74 모터 1/4hp 다이렉트/드라이브 송풍기 | AC9ZGJ 3LU7448YZ소매5.625 "1.6-1.81/460B5.437 "₩ 493,202
DAYTON 3LU75 모터 1/4hp 다이렉트/드라이브 송풍기 | AC9ZGK 3LU7548YZ소매5.625 "41/460B5.437 "₩ 375,270

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

DAYTON 3LU90 모터 1hp 직접/구동 송풍기
₩ 343,000 /단위