항목 | 집 전체 팬 프리미엄 천장 트러스 셔터/천장 셔터 |
블레이드 소재 | 흰색 페인트 알루미늄 |
팬 직경에 적합합니다. (에.) | 30 |
플랜지 폭 | 1.5 " |
프레임 깊이 | 1.593 |
자유 지역 | 5.162 제곱 피트 |
길이 | 35 " |
자재 | 압출 알루미늄 프레임 및 G-90 아연 도금 타이 로드 |
맥스. 속도 | 1500fpm |
장착 구멍 크기 | 3 / 16 " |
장착 위치 | 수평 |
패널 수 | 1 |
개방 깊이 (인치) | 5-1/4 |
개봉 필요 | 33L×30W |
타입 | 중력 작동, 단일 패널 |
UPC | 190735289815 |
폭 | 32 " |
선박 중량 (kg) | 5.35 |
선박 높이 (cm) | 84.58 |
선박 길이 (cm) | 93.47 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 7610900080 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.