DAYTON 3HGK3 사각 화재/연기 댐퍼 15-3/4인치 너비
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전동식 화재 / 연기 댐퍼 |
실제 높이 | 15.75 " |
실제 너비 | 15.75 " |
잎 | 16가. |
깊이 | 16 " |
방화 | 1-1 / 2 시간 |
Frame | 16가. |
자유 지역 | 159.69 평방 인치 |
Hz | 60 |
자재 | 아연 도금 강판 |
최대 온도 | 350도 F |
맥스. 속도 | 오후 2000시 |
실장 형 | 수직 수평 |
공칭 덕트 높이 | 16 " |
공칭 덕트 폭 | 16 " |
상 | 1 |
압력 차 Max. | 4 "wg |
권장 유지 각도 | 씨 2TGH7 |
씰 | 압출 실리콘 고무 블레이드 |
셰이프 | 사각형. |
전압 | 120 |
선박 중량 (kg) | 16.11 |
선박 높이 (cm) | 44.7 |
선박 길이 (cm) | 64.77 |
선박 폭 (cm) | 56.39 |
HS 코드 | 8481809050 |
원산지 | US |
모델 | 실제 높이 | 실제 너비 | 깊이 | 자유 지역 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3HGJ3 | 7.75 " | 7.75 " | 21 " | 35.28 평방 인치 | 24 | ₩ 1,140,387 | |
3HGJ4 | 9.75 " | 9.75 " | 21 " | 43.48 평방 인치 | 24 | ₩ 1,135,995 | |
3HGJ5 | 11.75 " | 11.75 " | 16 " | 74.16 평방 인치 | 24 | ₩ 1,256,412 | |
3HGJ6 | 15.75 " | 15.75 " | 16 " | 159.69 평방 인치 | 24 | ₩ 1,316,420 | |
3HGJ7 | 17.75 " | 17.75 " | 16 " | 240.91 평방 인치 | 24 | ₩ 1,410,797 | |
3HGJ8 | 23.75 " | 23.75 " | 16 " | 382.32 평방 인치 | 24 | ₩ 1,509,392 | |
3HGJ9 | 7.75 " | 7.75 " | 21 " | 35.28 평방 인치 | 120 | ₩ 1,135,750 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.