플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

DAYTON 3FJP7 슬리브 베어링 5/8 x 7/8 x 3/4 L - 3개 팩 | AC9BYA

DAYTON 3FJP7 슬리브 베어링 5/8 x 7/8 x 3/4 L - 3개들이 팩

재고 있음 있음
항목: AC9BYA 모델: 3FJP7

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 10,657 /팩
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목슬리브 베어링
색상붉은 색
내부 Dia.5 / 8 "
길이3 / 4 "
윤활제/루브리컨트터보 68
자재청동 SAE 841
맥스. PV50000
외부 Dia.7 / 8 "
온도. 범위15.8-158F

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.14
선박 높이 (cm)1.52
선박 길이 (cm)15.75
선박 폭 (cm)12.7
HS 코드8483308090
원산지IN

제품 변형

프로덕트모델내부 Dia.길이자재맥스. PV외부 Dia.온도. 범위패키지 수량가격
DAYTON 2X355 베어링 슬리브 - 3개 팩 | AC3WLD 2X3551 / 4 "3 / 4 "청동 합금50,0005 / 16 "-5 ~ 220 F3₩ 10,500
DAYTON 2X380 베어링 슬리브 - 3개 팩 | AC3WLE 2X3801 / 4 "1"청동 합금50,0003 / 8 "-5 ~ 220 F3₩ 14,437
DAYTON 3FJF6 슬리브 베어링 1/4 x 3/8 x 3/8 L - 3개 팩 | AC9BVG 3FJF61 / 4 "3 / 8 "청동 SAE 841500003 / 8 "15.8-158F3₩ 1,120
DAYTON 3FJF7 슬리브 베어링 1/4 x 3/8 x 5/8 L - 3개 팩 | AC9BVH 3FJF71 / 4 "5 / 8 "청동 SAE 841500003 / 8 "15.8-158F3₩ 3,010
DAYTON 3FJF8 슬리브 베어링 1/4 x 3/8 x 7/8 L - 3개 팩 | AC9BVJ 3FJF81 / 4 "7 / 8 "청동 SAE 841500003 / 8 "15.8-158F3₩ 3,780
DAYTON 3FJG2 슬리브 베어링 1/4 x 1/2 x 3/4 L - 3개 팩 | AC9BVM 3FJG21 / 4 "3 / 4 "청동 SAE 841500001 / 2 "15.8-158F3₩ 5,337
DAYTON 3FJG4 슬리브 베어링 5/16 x 7/16 x 1/4 L - 3개 팩 | AC9BVP 3FJG45 / 16 "1 / 4 "청동 SAE 841500007 / 16 "15.8-158F3₩ 1,120

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

DAYTON 3FJP7 슬리브 베어링 5/8 x 7/8 x 3/4 L - 3개들이 팩
₩ 10,657 /팩