항목 | 솔레노이드 밸브 덜 코일 |
공기 흐름 | 최대 12.5scfm |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
부피 계수 | 0.17 |
유량 범위 | 0.22 ~ 1.9gpm |
가스켓 재질 | 부나 N |
맥스. 유체 온도. | 180도 F |
최소 작동 압력 차이 | 0의 PSI |
작업 유형 | 직접 행동 |
오리피스 직경 | 3 / 32 " |
전체 높이 | 4" |
전체 길이 | 1.5 " |
파이프 크기 | 1 / 4 " |
안전한 작동 수압 | 500의 PSI |
밸브 구성 | 일반적으로 열려 |
밸브 디자인 | 2- 방법 |
선박 중량 (kg) | 0.38 |
선박 높이 (cm) | 16.76 |
선박 길이 (cm) | 12.45 |
선박 폭 (cm) | 6.86 |
HS 코드 | 8481809005 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 공기 흐름 | 부피 계수 | 밸브 디자인 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3A430 | 최대 9.7scfm | 0.22/0.17 | 3- 방법 | ₩ 144,602 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.