항목 | 와이어 스풀 카트 |
생산 능력 | 300의 파운드 |
깊이 | 16.25 " |
마감재 | 파우더 코트 |
높이 | 51.38 " |
자재 | 강철 |
스핀들 직경 | 7 / 16 " |
타입 | 휴대용 충전 케이스 |
휠 지름 | 10 " |
휠 타입 | 단단한 고무 |
폭 | 22.25 " |
선박 중량 (kg) | 33.3 |
선박 높이 (cm) | 59.69 |
선박 길이 (cm) | 115.06 |
선박 폭 (cm) | 43.94 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.