DAYTON 33RF87 케이블 1/8 인치 500피트 7 x 7 투명 비닐
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 케이블 |
케이블 크기 | 1 / 8 " |
코팅 재료 | 투명 비닐 |
길이 | 500ft. |
자재 | 아연 도금 강판 |
외부 Dia. | 3 / 16 " |
스풀 폭 | 5-1 / 2 " |
스트랜드 유형 | 7 x 7 |
작업 부하 제한 | 340의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 13.33 |
선박 높이 (cm) | 14 |
선박 길이 (cm) | 24.99 |
선박 폭 (cm) | 16 |
HS 코드 | 7312103074 |
프로덕트 | 모델 | 케이블 크기 | 코팅 재료 | 길이 | 자재 | 외부 Dia. | 스트랜드 유형 | 작업 부하 제한 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33RF70 | 3 / 32 " | 투명 비닐 | 25ft. | 302 / 304 스테인레스 스틸 | 1 / 8 " | 7 x 7 | 184의 파운드 | ₩ 41,650 | ||
33RF72 | 3 / 32 " | 투명 비닐 | 50ft. | 302 / 304 스테인레스 스틸 | 1 / 8 " | 7 x 7 | 184의 파운드 | ₩ 53,847 | ||
33RF95 | 3 / 32 " | 투명 비닐 | 500ft. | 아연 도금 강판 | 1 / 8 " | 7 x 7 | 184의 파운드 | ₩ 212,730 | ||
33RG06 | 1 / 8 " | 녹색 폴리 프로필렌 | 500ft. | 아연 도금 강판 | 5 / 32 " | 7 x 7 | 340의 파운드 | ₩ 210,105 | ||
33RG50 | 1 / 8 " | 노란색 폴리 프로필렌 | 500ft. | 아연 도금 강판 | 1 / 4 " | 7 x 7 | 340의 파운드 | ₩ 403,900 | ||
33RG89 | 1 / 8 " | - | 25ft. | 304 스테인레스 스틸 | - | 1 x 7 | 420의 파운드 | ₩ 69,527 | ||
33RG91 | 1 / 8 " | - | 250ft. | 304 스테인레스 스틸 | - | 19 x 7 | 300의 파운드 | ₩ 567,700 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.