항목 | 연료 제어 노즐 |
지름 | 3 / 4 " |
유량 | 23.8gpm |
입구 | DEF 3/4 " |
길이 | 4 23 / 32 " |
자재 | 나일론, 스테인레스 스틸 및 Viton |
최대. 압력 | 72-1 / 2 psi |
조작 | Manual |
콘센트 | 3/4 "OD |
크기 | 3 / 4 " |
타입 | 스트레이트 스파우트 |
선박 중량 (kg) | 0.51 |
선박 높이 (cm) | 4.5 |
선박 길이 (cm) | 38 |
선박 폭 (cm) | 18 |
HS 코드 | 8481809020 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.