항목 | 연료 노즐 회전 |
지름 | 1.625 " |
입구 | 3/4 인치 FNPT |
자재 | 알루미늄, 황동, 바이톤 |
최대. 압력 | 50의 PSI |
콘센트 | 3/4 "MNPT |
크기 | 3 / 4 " |
타입 | 이중 평면 |
UPC | 190735261224 |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 6.5 |
선박 길이 (cm) | 3.35 |
선박 폭 (cm) | 2.76 |
HS 코드 | 7609000000 |
프로덕트 | 모델 | 입구 | 콘센트 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
33 년 | 1 인치 FNPT | 1 인치 MNPT | 1" | ₩ 108,097 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.