항목 | 교반기 에어 믹서, 재료 |
HP | 1/2 |
최대 RPM | 1000 |
샤프트 디아. | 1 / 2 " |
축 길이 | 32 " |
샤프트 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
타입 | 50 ~ 80 psi |
UPC | 190735259610 |
선박 중량 (kg) | 7 |
선박 높이 (cm) | 22.1 |
선박 길이 (cm) | 100.33 |
선박 폭 (cm) | 26.92 |
HS 코드 | 8479820040 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | HP | 최대 RPM | 축 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
32V131 | 1/3 | 2000 | 12 " | ₩ 847,682 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.