항목 | 전자 기계식 카운터 |
깊이 | 2.37 " |
디스플레이 | 흰색 숫자, 검정색 배경 |
높이 | 2.38 " |
입력 신호 | 115 VAC |
입력 전압 | 115 VAC |
최소 온 / 오프 펄스 | 50 밀리 초 |
설치 | Base |
자릿수 | 6 |
리셋 유형 | 재설정 불가 |
폭 | 1.63 " |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 5.59 |
선박 폭 (cm) | 4.83 |
원산지 | PH |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.