항목 | 타워 라이트 LED 모듈 |
색상 | 파란색 |
현재 그린 | 0.04에서 0.06A |
지름 | 50mm |
분당 깜박임 | 60 |
높이 | 2 47 / 64 " |
주택 자재 | 플라스틱 |
램프 수명 | 1000 시간. |
램프 유형 | LED |
렌즈 디자인 | 실린더 |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
설치 | 맞춤을 누르고 회전 |
온도 운영. | -22도 ~ 140도 F |
평점 | IP65, NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12 또는 13 |
UPC | 190735249062 |
전압 | 24VAC/DC |
와트 | 1.5 |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 5.59 |
선박 길이 (cm) | 5.59 |
선박 폭 (cm) | 8.13 |
HS 코드 | 8531800050 |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 현재 그린 | 전압 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30XT72 | 빨간색 | 0.014에서 0.020A | 110 | 0.8 | ₩ 56,140 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.