DAYTON 30PT43 모터 커패시터 시작/커패시터 실행 개방형 물방울 방지 1/3 Hp 1725 56c Eff 72.4
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
항목 | 범용 모터 |
베어링스 | 공 |
커패시터 필요 | 가능 |
Duty | 끊임없는 |
효율성 그룹 | NEMA 프리미엄(R) |
Frame | 56C |
프레임 재질 | 압연 강 |
완전 부하 암페어 | 3.8/1.9 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | 에너지 인식 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
인버터 정격 | 아니 |
길이 덜 샤프트 | 7.875 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | 일반 응용 |
모터 디자인 | 커패시터 시작 / 실행 |
모터 인클로저 설계 | Dripproof 열기 |
모터 장착 위치 | 수평 |
모터 장착 유형 | 얼굴 /베이스 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 열 보호 | 없음 |
명판 RPM | 1725 |
공칭 효율성 | 72.4% |
속도의 수 | 1 |
전체 길이 | 9 15 / 16 " |
상 | 1 |
RPM 그룹 | 1701-1800 |
RPM 범위 | 1701-1800 |
서비스 요인 | 1.35 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
축 길이 | 1.875 " |
UPC | 190735248300 |
전압 | 115/230 |
품질 보증 | 1 년 |
선박 중량 (kg) | 8.55 |
선박 높이 (cm) | 25.15 |
선박 길이 (cm) | 33.27 |
선박 폭 (cm) | 25.15 |
HS 코드 | 8501404040 |
프로덕트 | 모델 | 모터 장착 위치 | 효율성 그룹 | Frame | 모터 샤프트 설계 | 모터 열 보호 | 명판 RPM | 공칭 효율성 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20CL53 | 수평 또는 수직 샤프트 아래 | 효율적인 에너지 | 48 | 평면 | 자동차 | 3450 | 72.4% | 10.625 " | ₩ 687,330 | ||
30PT69 | 수평 | NEMA 프리미엄(R) | 56 | 건이 있는 | 자동차 | 1725 | 81.8% | 12 5 / 16 " | ₩ 640,377 | ||
30PT70 | 수평 | NEMA 프리미엄(R) | 56 | 건이 있는 | 없음 | 1725 | 81.8% | 12 5 / 16 " | ₩ 695,782 | ||
30PT71 | 수평 | NEMA 프리미엄(R) | 56H | 건이 있는 | 자동차 | 1725 | 81.8% | 12 5 / 16 " | ₩ 801,885 | ||
30PT38 | 수평 | NEMA 프리미엄(R) | 56C | 건이 있는 | 없음 | 1725 | 68.5% | 9 15 / 16 " | ₩ 521,920 | ||
30PT40 | 수평 | NEMA 프리미엄(R) | 56C | 건이 있는 | 없음 | 1725 | 76.2% | 9 15 / 16 " | ₩ 663,810 | ||
30PT41 | 수평 | NEMA 프리미엄(R) | 56C | 건이 있는 | 없음 | 1725 | 81.8% | 11 15 / 16 " | ₩ 917,612 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.