항목 | 조명 선택 스위치 |
동작 | 유지 / 유지 / 유지 |
기본 소재 | 금속 |
베젤 | 크롬 다이 캐스트 알루미늄 |
베젤 재질 | 캐스트 알루미늄 다이 |
캠 | 짧은 |
색상 | 노란색 |
IP 등급 | 평가되지 않음 |
램프 모듈 유형 | 포함되지 않은 모듈 |
램프 모듈 전압 | 포함되지 않은 모듈 |
램프 유형 | LED |
램프 전압 | 해당 사항 없음 |
NEMA 평가 | 1, 2, 3, 4, 4X |
방향 수 | 3 |
오퍼레이터 헤드 재질 | 폴리 카보네이트 |
위치 | 3 |
교체 용 램프 | 해당 사항 없음 |
크기 | 22mm |
위치 A에서 스위치 작동 | X |
위치 B에서 스위치 작동 | O |
위치 C에서 스위치 작동 | X |
운영자 유형 | 지레 |
UPC | 190735245958 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 3.56 |
선박 길이 (cm) | 3.3 |
선박 폭 (cm) | 4.57 |
HS 코드 | 8538906000 |
원산지 | IN |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
30G292 | 초록색 | ₩ 59,850 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.