그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파일럿 라이트 완료 |
기본 소재 | 플라스틱 |
본체 재질 | 플라스틱 |
색상 | 노란색 |
램프 모듈 유형 | 전체 전압 |
램프 유형 | LED |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
NEMA 평가 | 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 |
셰이프 | 일주 |
크기 | 22mm |
터미널 연결 | 나사 클램프 |
전압 | 24VAC/DC |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 9.65 |
선박 길이 (cm) | 4.06 |
선박 폭 (cm) | 4.32 |
HS 코드 | 8531800050 |
원산지 | IN |
프로덕트 | 모델 | 크기 | 기본 소재 | 본체 재질 | 터미널 연결 | 전압 | 색상 | 램프 모듈 유형 | 램프 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30G208 | 22mm | 플라스틱 | 플라스틱 | 나사 클램프 | 24VAC/DC | 백 | 전체 전압 | - | ₩ 111,300 | ||
30G209 | 22mm | 플라스틱 | 플라스틱 | 나사 클램프 | 24VAC/DC | 초록색 | 전체 전압 | - | ₩ 69,650 | ||
30G210 | 22mm | 플라스틱 | 플라스틱 | 나사 클램프 | 24VAC/DC | 빨간색 | 전체 전압 | - | ₩ 69,650 | ||
30G213 | 22mm | 금속 | 크롬 도금 | 나사 클램프 | 24VAC/DC | 초록색 | 전체 전압 | - | ₩ 55,650 | ||
30G214 | 22mm | 금속 | 크롬 도금 | 나사 클램프 | 24VAC/DC | 빨간색 | 전체 전압 | - | ₩ 55,650 | ||
30G216 | 22mm | 플라스틱 | 플라스틱 | 나사 클램프 | 120 VAC | 백 | 전체 전압 | - | ₩ 72,222 | ||
30G217 | 22mm | 플라스틱 | 플라스틱 | 나사 클램프 | 120 VAC | 초록색 | 전체 전압 | - | ₩ 55,650 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.