항목 | 조명 푸시 버튼 |
동작 | 순간 |
기본 소재 | 금속 |
베젤 | 크롬 |
색상 | 노란색 |
연락처 양식 | 1NO / 1NC |
헤드 재료 | 금속 |
IP 등급 | 65 |
램프 모듈 유형 | 전체 전압 |
램프 모듈 전압 | 24VAC/DC |
램프 유형 | LED |
램프 전압 | 24VAC/DC |
NEMA 평가 | 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 |
운영자 수 | 1 |
크기 | 22mm |
터미널 연결 | 압력판 |
운영자 유형 | 보호, 원형 |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 9.65 |
선박 길이 (cm) | 4.06 |
선박 폭 (cm) | 4.32 |
HS 코드 | 8536509035 |
원산지 | IN |
프로덕트 | 모델 | 램프 모듈 전압 | 램프 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
30G207 | 120 VAC | 120 VAC | ₩ 97,475 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.