DAYTON 2YDZ1 롤러 체인 더블 체인 크기 100-2
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 롤러 체인 |
ANSI 체인 크기 | 100-2 |
파단 강도 | 50,690 파운드 |
부싱 직경 (에.) | 0.530 |
체인 유형 | 표준 리벳 |
끝을 중심선에 연결 | 1.59 " |
홀 직경 | 0.374 " |
내부 핀 직경. | 0.375 " |
길이 | 10ft. |
자재 | 미드 카본 |
맥스. 허용 하중 | 8570 파운드 |
핀 직경 외부. | 0.375 " |
전체 폭 | 3.075 " |
핀 길이 | 3.075 " |
핀 링크 플레이트 두께 | 0.156 " |
피치 | 1-1 / 4 " |
리벳 끝에서 중심선까지 | 1.485 " |
롤러 직경 | 0.75 " |
롤러 링크 플레이트 높이 | 1.165 " |
온도. 범위 | 10 ~ 150F |
인장 강도 | 50,690 파운드 |
타입 | 이중 가닥 |
롤러 링크 플레이트 사이의 폭 | 0.75 " |
선박 중량 (kg) | 24.17 |
선박 높이 (cm) | 11.18 |
선박 길이 (cm) | 41.4 |
선박 폭 (cm) | 34.04 |
HS 코드 | 7315110045 |
원산지 | CN |
모델 | 맥스. 허용 하중 | ANSI 체인 크기 | 파단 강도 | 핀 직경 외부. | 전체 폭 | 핀 길이 | 핀 링크 플레이트 두께 | 피치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 년 | 480 파운드 | 35 | 2100의 파운드 | 0.141 " | 0.514 " | 0.514 " | 0.05 " | 3 / 8 " | ₩ 74,935 | |
2 년 | 810 파운드 | 40 | 3700 파운드 | 0.156 " | 0.695 " | 0.695 " | 0.06 " | 1 / 2 " | ₩ 80,045 | |
2 년 | 500의 파운드 | 41 | 2000 파운드 | 0.141 " | 0.587 " | 0.587 " | 0.05 " | 1 / 2 " | ₩ 70,682 | |
2 년 | 1430 파운드 | 50 | 6100 파운드 | 0.2 " | 0.851 " | 0.851 " | 0.08 " | 5 / 8 " | ₩ 113,942 | |
2 년 | 1980 파운드 | 60 | 8500 파운드 | 0.234 " | 1.049 " | 1.049 " | 0.094 " | 3 / 4 " | ₩ 157,097 | |
2 년 | 3300 파운드 | 80 | 14,500 파운드 | 0.312 " | 1.386 " | 1.386 " | 0.125 " | 1" | ₩ 230,125 | |
2YDX1 | 5070 파운드 | 100 | 24,000 파운드 | 0.375 " | 1.704 " | 1.704 " | 0.156 " | 1-1 / 4 " | ₩ 533,487 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.