그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 블로어 휠 |
보어 직경. | 1 / 2 " |
최대 RPM | 1750 |
회전 | CCW 허브 끝 |
타입 | 직접 구동, 이중 입구 전방 곡선, 볼록 |
UPC | 190735234044 |
휠 지름 | 11 " |
휠 재질 | 부식 방지 마감 처리 된 강철 |
휠 너비 | 8" |
선박 중량 (kg) | 3.03 |
선박 높이 (cm) | 24.89 |
선박 길이 (cm) | 32.77 |
선박 폭 (cm) | 32 |
HS 코드 | 8414901080 |
원산지 | CN |
모델 | 보어 직경. | 최대 RPM | 회전 | 타입 | 휠 지름 | 휠 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2UTT8 | 1 / 2 " | 1750 | CW 허브 끝 | 직접 구동, 이중 입구 전방 곡선, 볼록 | 9 7 / 16 " | 7" | ₩ 125,790 | |
2UTT9 | 1 / 2 " | 1750 | CW 허브 끝 | 직접 구동, 이중 입구 전방 곡선, 오목 | 9 7 / 16 " | 9.5 " | ₩ 136,027 | |
2UTU1 | 1 / 2 " | 1750 | CW 허브 끝 | 직접 구동, 이중 입구 전방 곡선, 볼록 | 11 " | 7.75 " | ₩ 251,072 | |
2UTU2 | 1 / 2 " | 1750 | CW 허브 끝 | 직접 구동, 이중 입구 전방 곡선, 볼록 | 11 " | 10.625 " | ₩ 150,465 | |
2UTU4 | 1 / 2 " | 1750 | CW 허브 끝 | 직접 구동, 이중 입구 전방 곡선, 볼록 | 9 7 / 16 " | 6" | ₩ 114,765 | |
2UTU6 | 1 / 2 " | 1750 | CW 허브 끝 | 직접 구동, 이중 입구 전방 곡선, 볼록 | 9 7 / 16 " | 8" | ₩ 130,060 | |
2UTU8 | 1 / 2 " | 1750 | CCW 허브 끝 | 직접 구동, 이중 입구 전방 곡선, 오목 | 9 7 / 16 " | 9.5 " | ₩ 141,540 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.