항목 | 축 팬 |
A | 0.48 |
베어링스 | 공 |
블레이드 소재 | 폴리 부틸 렌 |
CFM @ 0.000 인치 SP | 200 |
dBA의 | 55 |
깊이 | 2" |
전기 연결 | 12 "리드 |
팬 RPM | 2950 |
높이 | 6.75 " |
하우징 마감 | 검정 |
주택 자재 | 알류미늄 |
Hz | 50/60 |
맥스. 주변 온도. | 158도 F |
모터 절연 | 클래스 A |
모터 유형 | 음영 처리 된 극 |
마운팅 아이 OC | 6-3 / 8 " |
장착 위치 | 수직 또는 수평 |
상 | 1 |
셰이프 | 일주 |
열 보호 | 임피던스 |
전압 | 115 VAC |
와트 | 36 |
폭 | 5 15 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 1.01 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 18.54 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 8414596090 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 열 보호 | A | CFM @ 0.000 인치 SP | 와트 | dBA의 | 깊이 | 전기 연결 | 팬 RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2RTK9 | 자동차 | 1.1 | 870 | 120 | 70 | 3.5 " | 터미널 | 2900 | ₩ 333,865 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.