항목 | 계단 등반 실린더 트럭 |
베이스 플레이트 치수 | 7 x 14 " |
실린더 용량 | 1 |
마감재 | 파우더 코트 |
핸들 타입 | 끊임없는 |
높이 | 48 " |
부하 용량 | 500의 파운드 |
자재 | 강철 |
맥스. 탱크 Dia. 아세틸렌 | 9" |
맥스. 탱크 Dia. 산소 | 9-1 / 4 " |
전반적인 깊이 | 9" |
전체 높이 | 9.25 " |
전체 폭 | 21 " |
휠 베어링 | 공 |
휠 지름 | 10.625 " |
휠 타입 | 공기가 들어있는 |
휠 너비 | 3.5 " |
폭 | 21 " |
선박 중량 (kg) | 13.5 |
선박 높이 (cm) | 124.46 |
선박 길이 (cm) | 58.42 |
선박 폭 (cm) | 53.34 |
HS 코드 | 8716805010 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 전체 폭 | 휠 지름 | 휠 타입 | 휠 너비 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2MPV1 | 19.625 " | 10 " | 부드러운 고무 | 2.75 " | 19.62 " | ₩ 206,132 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.