항목 | 라운드 슬링 |
바스켓 히치 용량 | 10,600의 파운드. |
초커 히치 용량 | 4200의 파운드 |
컬러 코드 | 초록색 |
지름 | 7 / 8 " |
눈가리개 | 10 " |
길이 | 4ft. |
자재 | 폴리 에스테르 |
슬링 유형 | 눈과 눈 |
온도. 범위 | 화씨 -50 ~ 200도 |
UPC | 190735225707 |
수직 히치 용량 | 5300의 파운드 |
하중시 폭 | 2.25 " |
선박 중량 (kg) | 0.69 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 37.85 |
선박 폭 (cm) | 8.64 |
HS 코드 | 6307909889 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 하중시 폭 | 바스켓 히치 용량 | 초커 히치 용량 | 컬러 코드 | 지름 | 눈가리개 | 길이 | 수직 히치 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2MJR2 | 2.25 " | 5,200의 파운드. | 2100의 파운드 | 보라색 | 5 / 8 " | 10 " | 4ft. | 2600의 파운드 | ₩ 49,122 | ||
2MJR3 | 2.25 " | 5,200의 파운드. | 2100의 파운드 | 보라색 | 5 / 8 " | 10 " | 6" | 2600의 파운드 | ₩ 66,080 | ||
2MJR5 | 2.25 " | 10,600의 파운드. | 4200의 파운드 | 초록색 | 7 / 8 " | 10 " | 6" | 5300의 파운드 | ₩ 66,447 | ||
2MJR6 | 2.5 " | 16,800의 파운드. | 6700의 파운드 | 노란색 | 1.125 " | 12 " | 4ft. | 8400의 파운드 | ₩ 66,745 | ||
2MJR7 | 2.5 " | 16,800의 파운드. | 6700의 파운드 | 노란색 | 1.125 " | 12 " | 6" | 8400의 파운드 | ₩ 96,652 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.