그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | V- 벨트 |
벨트 타입 | 3VX |
건설 | 원시 가장자리, 코그 |
산업 번호 | 3VX600 |
자재 | 폴리 에스터 코드가있는 고무 본체 |
갈비뼈 수 | 1 |
외부 길이 | 60 " |
두께 | 5 / 16 " |
상단 너비 | 3 / 8 " |
UPC | 190735221440 |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 4010323000 |
원산지 | ID |
모델 | 산업 번호 | 자재 | 외부 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
13W535 | 3VX235 | 천연 / 합성 고무 혼합 | 23.5 " | ₩ 12,985 | |
13W536 | 3VX360 | 천연 / 합성 고무 혼합 | 36 " | ₩ 16,660 | |
13W537 | 3VX830 | 천연 / 합성 고무 혼합 | 83 " | ₩ 49,665 | |
2L377 | 3VX250 | 폴리 에스터 코드가있는 고무 본체 | 25 " | ₩ 19,565 | |
2L378 | 3VX265 | 폴리 에스터 코드가있는 고무 본체 | 26.5 " | ₩ 23,205 | |
2L379 | 3VX280 | 폴리 에스터 코드가있는 고무 본체 | 28 " | ₩ 22,592 | |
2L380 | 3VX300 | 폴리 에스터 코드가있는 고무 본체 | 30 " | ₩ 22,715 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.