항목 | 동결 방지 히터 |
공기 흐름 | 150 / 130cfm |
암페어 AC | 10.7/9.42 |
BtuH | 8530/6650 |
깊이 | 14 " |
높이 | 12.5 " |
하우징 마감 | 부식 방지를위한 중성 회색 폴리 에스테르 파우더 코팅 마감 |
주택 자재 | 강철 |
Hz | 50/60 |
kW | 2.5/1.95 |
상 | 1 |
온도 오르기 | 60/46도 F |
UPC | 190735219928 |
전압 | 240/208 |
폭 | 14 " |
선박 중량 (kg) | 14.06 |
선박 높이 (cm) | 43.43 |
선박 길이 (cm) | 42.42 |
선박 폭 (cm) | 38.61 |
HS 코드 | 8516290030 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.