DAYTON 2HCY2 선풍기 코일 히터 208v 3ph 5kw
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전기 팬 코일 히터 |
암페어 AC | 14.78 |
BtuH | 17,065 |
CFM 출력 높음 | 400 |
CFM 출력 낮음 | 350 |
색상 | 중립 회색 |
깊이 | 19.5 " |
높이 | 12.5 " |
Hz | 60 Hz에서 |
kW | 5 |
실장 형 | 플레 넘 |
상 | 3 |
전압 | 208V |
폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 25.22 |
선박 높이 (cm) | 61.98 |
선박 길이 (cm) | 73.15 |
선박 폭 (cm) | 43.43 |
HS 코드 | 8516290030 |
원산지 | US |
모델 | 암페어 AC | BtuH | 깊이 | 높이 | kW | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2HCX6 | 9.23 | 10,239 | 19.5 " | 12.5 " | 3 | 208V | 24 " | ₩ 2,535,330 | |
2HCY3 | 12.93 | 17,065 | 19.5 " | 12.5 " | 5 | 240V | 24 " | ₩ 2,246,930 | |
2HCY4 | 6.51 | 17,065 | 19.5 " | 12.5 " | 5 | 480V | 24 " | ₩ 2,746,835 | |
2HCY8 | 22.62 | 25,598 | 18 " | 17.88 " | 7.5 | 208V | 35.375 " | ₩ 2,895,620 | |
2HCY9 | 19.84 | 25,598 | 18 " | 17.88 " | 7.5 | 240V | 35.375 " | ₩ 2,442,667 | |
2HCZ1 | 9.82 | 25,598 | 18 " | 17.88 " | 7.5 | 480V | 35.375 " | ₩ 2,963,695 | |
2HCZ4 | 29.56 | 34,130 | 18 " | 17.88 " | 10 | 208V | 35.375 " | ₩ 3,218,985 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.