플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

DAYTON 2H604 Ac 기어모터 4.6 Rpm Tenv 115/230v | AB9ZUN

DAYTON 2H604 Ac 기어모터 4.6 RPM Tenv 115/230v

재고 있음 있음
항목: AB9ZUN 모델 : 2H604

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 1,087,310 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목AC 기어 모터
베어링스니들 스루 아웃, 볼 온 모터
브레이크5X400에 적응 가능
Enclosure텐브
완전 부하 암페어0.38/0.22
기어 케이스 재질캐스트 알루미늄 다이
기어 소재경화 강
기어비362:1
기어 타입나선형 첫 번째 단계 / 이후 단계 스퍼
기어경화 강, 1 단계 헬리컬, 후속 단계 스퍼
주거캐스트 알루미늄 다이
Hz50/60
입력 HP1/20
길이 덜 샤프트7.5 "
윤활제/루브리컨트영구 중유 성 기어 오일
맥스. 주변 온도.40도 C
최대. 토크160 인치-파운드
모터 유형영구 분할 커패시터
설치모든 위치
명판 RPM4.6
오버행 부하115의 파운드
1
회전거꾸로 할 수 있는
RPM 범위0 ~ 15
입력 및 출력 샤프트의 스프링 장착 립 유형
샤프트 방향평행
열 보호없음
전압115 / 230 VAC

배송 정보:

선박 중량 (kg) 4.34
선박 높이 (cm)16.26
선박 길이 (cm)38.1
선박 폭 (cm)20.83
HS 코드8501104020
원산지US

제품 변형

프로덕트모델기어 소재베어링스브레이크기어비기어 타입기어주거입력 HP가격
DAYTON 1L509 Ac 기어모터 12 Rpm Tefc 115/230v | AB2CAK 1L509경화 강케이스의 헤비 듀티 볼 및 니들 롤러, 모터의 볼5X400에 적응 가능138:1나선형 9 단계 / 후속 단계 스퍼 / AGMA 클래스 XNUMX경화 강, 1 단계 헬리컬, 후속 단계 스퍼, AGMA 클래스 9캐스트 알루미늄 다이1/4₩ 1,546,930
DAYTON 1L510 Ac 기어모터 6.5 Rpm Tefc 115/230v | AB2CAL 1L510경화 강케이스의 헤비 듀티 볼 및 니들 롤러, 모터의 볼5X400에 적응 가능261:1나선형 9 단계 / 후속 단계 스퍼 / AGMA 클래스 XNUMX경화 강, 1 단계 헬리컬, 후속 단계 스퍼, AGMA 클래스 9캐스트 알루미늄 다이1/4₩ 1,526,542
DAYTON 1L533 Ac 기어모터 157 Rpm Tefc 115/230v | AB2CBJ 1L533강화 강철 / 청동케이스의 니들 베어링, 모터의 볼5X400에 적응 가능10:1벌레강화 강철 웜 / 청동캐스트 알루미늄 다이1/15₩ 1,084,072
DAYTON 1L534 Ac 기어모터 80 Rpm Tefc 115/230v | AB2CBK 1L534강화 강철 / 청동케이스의 니들 베어링, 모터의 볼5X400에 적응 가능20:1벌레강화 강철 웜 / 청동캐스트 알루미늄 다이1/15₩ 1,161,475
DAYTON 1L535 Ac 기어모터 54 Rpm Tefc 115/230v | AB2CBL 1L535강화 강철 / 청동케이스의 니들 베어링, 모터의 볼5X400에 적응 가능30:1벌레강화 강철 웜 / 청동캐스트 알루미늄 다이1/15₩ 1,244,950
DAYTON 1L536 Ac 기어모터 27 Rpm Tefc 115/230v | AB2CBM 1L536강화 강철 / 청동케이스의 니들 베어링, 모터의 볼5X400에 적응 가능60:1벌레강화 강철 웜 / 청동캐스트 알루미늄 다이1/15₩ 1,247,592
DAYTON 1L538 Ac 기어모터 41 Rpm Tefc 115/230v | AB2CBP 1L538강화 강철 / 청동케이스의 니들 베어링, 모터의 볼5X400에 적응 가능40:1벌레강화 강철 웜 / 청동캐스트 알루미늄 다이1/15₩ 1,224,160

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

DAYTON 2H604 Ac 기어모터 4.6 RPM Tenv 115/230v
₩ 1,087,310 /단위